Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Up Elements 27,9 cm (11") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano Up Elements 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Tucano Up Elements 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Tucano Up Elements 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-122090762
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     IPDA11M2E-BK
EAN/GTIN:
     8020252210141
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 11" 2nd gen. 2020 iPad Air 10,9" 4th gen./5th gen. iPad Pro 11" 3rd gen. 2021 iPad Pro 11" 4th gen iPad Air 11 M2 (2024)
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
250 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.