Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEO tools 01-106 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEO tools 01-106 Zange
NEO tools 01-106 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-122083755
Hersteller:
     NEO tools
Herst.-Nr.:
     01-106
EAN/GTIN:
     5907558401721
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Gewicht
65 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.