Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus StarJoy USB Typ-C 10000 Mbit/s Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus StarJoy USB Typ-C 10000 Mbit/s Grau
Baseus StarJoy USB Typ-C 10000 Mbit/s Grau
Baseus StarJoy USB Typ-C 10000 Mbit/s Grau
Baseus StarJoy USB Typ-C 10000 Mbit/s Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-121512979
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     WKWG080013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Hub
usb buchse
Weitere Informationen:
Technische Details
Garantiezeit
0.4 Jahr(e)
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
6
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Hub-Schnittstellen
HDMI, RJ-45, USB 3.0, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Merkmale
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Grau
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
HD-Typ
4K Ultra HD
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Energie
Netzteiltyp
USB
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom
5 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.9 A
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 53,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.