Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kangaro PE410M Tab-Register Leerer Registerindex Karton Mehrfarbig, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kangaro PE410M Tab-Register Leerer Registerindex Karton Mehrfarbig, Rot
Kangaro PE410M Tab-Register Leerer Registerindex Karton Mehrfarbig, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12075799
Hersteller:
     Kangaro
Herst.-Nr.:
     PE410M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Leerer Registerindex
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig, Rot
Anzahl der Reiter
10
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Mediengewicht
180 g/m²
Anzahl der Stopflöcher
23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 0,58* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kangaro
P505M
ab € 0,37*
Zubehör
Kangaro
PE405M
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.