Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortinet Fortigate 81F Firewall (Hardware) Desktop 10 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortinet Fortigate 81F Firewall (Hardware) Desktop 10 Gbit/s
Fortinet Fortigate 81F Firewall (Hardware) Desktop 10 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-118575234
Hersteller:
     Fortinet
Herst.-Nr.:
     FG-81F-BDL-950-60-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
56.3 BTU/h
Gleichzeitiger Benutzer
200 Benutzer
Zertifizierung
FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB, USGv6/IPv6
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
10 Gbit/s
10.5 Mpps
VPN-Durchsatz
0.95 Gbit/s
IPSec VPN-Durchsatz
6500 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
1400 Mbit/s
Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen
900 Mbit/s
SSL-Inspektionsdurchsatz
715 Mbit/s
Maximum Firewall Verbindungen
1500000
Maximum Firewall Verbindungen pro Sekunde
45000
Firewall-Latenzzeit
3.23 µs
Sicherheitsrichtlinien (max.)
5000
Standardanzahl der virtuellen Firewalls
10
Maximale Anzahl virtueller Firewalls
10
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Design
Formfaktor
Desktop
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Netzwerk
Gleichzeitige SSL/VPN-Verbindungen (maximal)
100000
Anzahl VPN-Tunnels
2500
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
1100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2250 m
Energie
AC Eingangsspannung
115-230 V
Eingangsstrom
0.2 A
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.5 W
Stromverbrauch (max.)
16.5 W
Speichermedium
Speichermedien Typ
SSD
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
SSD Speicherkapazität
128 GB
Anzahl SSD installiert
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6.825,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.825,25*
€ 8.122,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.814,61*
€ 8.109,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.785,81*
€ 8.075,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.772,93*
€ 8.059,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.