Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel USG Flex 100HP Firewall (Hardware) 3 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel USG Flex 100HP Firewall (Hardware) 3 Gbit/s
Zyxel USG Flex 100HP Firewall (Hardware) 3 Gbit/s
Zyxel USG Flex 100HP Firewall (Hardware) 3 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-116654903
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX100HP-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937634323
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
550382.5753 h
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
3 Gbit/s
VPN (IMIX) Durchsatzleistung
750 Mbit/s
IPS/IDS Durchsatz
1500 Mbit/s
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
278 mm
Verpackungshöhe
189 mm
Verpackungstiefe
99 mm
Paketgewicht
1910 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Konsolen-Port
RJ-45
Netzwerk
Anzahl VPN-Tunnels
50
Anzahl der VLANs
16
Sicherheit
DDoS-Schutz
Ja
VPN Unterstützung
IKEv2, IPSec, SSL
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
143 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
1050 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
DC input Spannung
19 V
Stromverbrauch (max.)
51.2 W
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 511,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,57*
€ 608,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,83*
€ 606,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,04*
€ 599,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,00*
€ 591,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,54*
€ 555,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.