Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN 08-10010 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S/CONN 08-10010 Keystone-Modul
S/CONN 08-10010 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-114959660
Hersteller:
     S/CONN
Herst.-Nr.:
     08-10010
EAN/GTIN:
     4017538137951
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder
Netzwerk Adapter-RJ-45 Keystone Verbinder, Cat. 6A, STP, 24 Stück

Mit dem RJ-45 Verbinder verlängern Sie ganz einfach
Ihre RJ-45 Verbindung. Schließen Sie hierzu an beiden
RJ-45 Buchsen des Verbinders ein RJ-45 Patchkabel an.

Das Signal wird 1 zu 1 durchgegeben. Der Verbinder
unterstützt eine maximale Übertragungsfrequenz
von 500 MHz.

Der RJ-45 Verbinder kann in eine Standard
Keystone-Halterung installiert werden.
Ideal für Rack-Systeme.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Silber
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Frequenz
500 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.