Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Soundgear Sense Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Soundgear Sense Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL Soundgear Sense Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL Soundgear Sense Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL Soundgear Sense Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL Soundgear Sense Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL Soundgear Sense Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL Soundgear Sense Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL Soundgear Sense Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL Soundgear Sense Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL Soundgear Sense Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL Soundgear Sense Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL Soundgear Sense Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL Soundgear Sense Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL Soundgear Sense Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL Soundgear Sense Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-113670066
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLSNDGEARSNSWHT
EAN/GTIN:
     1200130003912
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Headset Ohrhaken
Kopfhörer
JBL OpenSound-Technologie
Die OpenSound-Technologie der JBL Soundgear Sense Ohrhörer sorgt für ein natürliches Sounderlebnis, bei dem nahezu keine Geräusche austreten. Dank dieser Innovation wird der Schalldruck durch Wellen in Richtung deiner Ohren geleitet, gleichzeitig reduziert ein Ausgleichssignal die Schallausbreitung. Du genießt deinen Sound, während deine Privatsphäre geschützt ist. Außerdem ruht der JBL Soundgear Sense auf der Kurve deiner Ohren, ohne deinen Gehörgang zu blockieren, sodass du komfortabel sowohl deinen Sound als auch die Welt um dich herum hören kannst.

Verbesserter dynamischer Sound
Zwei intelligente 16,2-mm-Membranen – eine pro Ohrhörer – verfügen über einen einzigartigen Algorithmus zur Bassverbesserung, der ein erstaunlich kompromissloses Sounderlebnis mit ausdrucksstarkem Bass und reinem Sound bietet, sodass du jeden Beat genießen kannst und gleichzeitig die Welt um dich herum hörst.

Bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit mit Schnellladefunktion
Für langanhaltenden Spaß kannst du bis zu 6 Stunden lang kabellos Musik hören und aus der Ladebox weitere 18 erhalten. Wenn du es eilig hast, verwende das praktische USB-C-Kabel – eine schnelle 15-minütige Aufladung bringt dir weitere 4 Stunden Musik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht linke Hörmuschel
5.3 g
Gewicht rechte Hörmuschel
5.3 g
Ladegehäuse Gewicht
68.1 g
Basisstation
Farbe Basisstation
Weiß
Basisstation USB-Anschluss
USB Typ-C
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
360 min
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
112 dB
Treibereinheit
16.2 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Staubresistent
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.3
Frequenzband
2.4 - 2.4835 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
70 mAh
Eingangsspannung (Ohrhörer)
3.8 V
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
6 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
24 h
Akkukapazität (Ladehülle)
600 mAh
Ausgangsspannung (Ladegehäuse)
3.8 V
Gesprächszeit
3.5 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofonanzahl
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,33*
€ 158,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.