Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M C60-ST Klebefilm-Abroller Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M C60-ST Klebefilm-Abroller Schwarz, Silber
3M C60-ST Klebefilm-Abroller Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1123436
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     C60-ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Eleganter Tischabroller in den Farben schwarz und silber. Der formschöne Tischabroller ist stand- und rutschfest. Ein integrierter und ausklappbarer Rollenkern vereinfacht das Wechseln der Klebebandrolle – für alle Rollenbreiten bis 19 mm und Kerndurchmesser von 25 mm. Mithilfe der gezackten Metallklinge lässt sich das Klebeband leicht abreißen. Im Set enthalten ist eine Rolle Scotch® Magic™ Klebeband in der Abmessung 19 mm x 33 m. Das Scotch® Magic™ Klebeband, unsichtbar & matt, ist optimal zum Kleben und Reparieren, denn es ist von Hand einreißbar, beschriftbar, aufgeklebt unsichtbar und schattenfrei kopierbar. Es ermöglicht leichtes und geräuschloses Abrollen und ist alterungsbeständig.

Empfohlene Anwendungen
- für ein leichtes Abreißen der Scotch® Klebebänder
- Befestigen von leichten Gegenständen
- Kleben
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
33 m
Speicherbandbreite (metrisch)
19 mm
Sonstige Funktionen
Nachfüllbar
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.