|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-111708968 Herst.-Nr.: E392830 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Tragbares Set |  | Markenkompatibilität | Elo TouchSystems |  | Kompatibilität | M60/M60C |  | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 93 mm |  | Tiefe | 38 mm |  | Höhe | 192 mm |  | Gewicht | 75 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 102 mm |  | Verpackungstiefe | 47 mm |  | Verpackungshöhe | 213 mm |  | Paketgewicht | 125 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |