| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-111158669 Herst.-Nr.: 3329689750318 EAN/GTIN: 3329689750318 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 163 mm | | Höhe | 210 mm | Merkmale | Blätteranzahl | 50 Blätter | | Farbe der Abdeckung | Mehrfarbig | | Mediengewicht | 120 g/m² | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Skizzen-Buch, Skizzen-Heft, Skizzenbuch, Skizzenheft, Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, Zeichenpapier-Rolle, Zeichenpapierrolle, Zeichenrolle, zeichenkarton a4 160gr, skizzen papier, skizzenpapier a4 |
| | |
| |