| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-109492483 Herst.-Nr.: 40A5KQ EAN/GTIN: 6942147489895 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Audio | Anzahl der Lautsprecher | 2 | | RMS-Leistung | 16 W | | Audio Kanäle | 2.0 Kanäle | | Eingebaute Audio-Decoder | DTS, Dolby Digital, DTS Virtual:X, DTS-HD, Dolby MS12 | | Equalizer | Ja | TV-Tuner | Tunertyp | Analog & Digital | | Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | | Automatische Kanalsuchlauf | Ja | Lieferumfang | Desktop-Ständer | Ja | | Fernbedienung enthalten | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | Common interface Plus (CI+) | Ja | | HDMI-Version | 1.4 | | Audio Return Channel (ARC) | Ja | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Optischer Audio-Digitalausgang | 1 | | Kopfhörerausgänge | 1 | | Anzahl RF Anschlüsse | 2 | Smart TV | Smart-TV | Ja | | Internet-TV | Ja | | Installiertes Betriebssystem | VIDAA | | Version des Betriebsystems | U6 | | Zeitverschiebung | Ja | | Bildschirmspiegelung | Ja | | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja | | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version | 2.0.3 | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 39 W | | Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W | | Energieeffizienzklasse (SDR) | F | | Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 39 kWh | | Stromverbrauch (max.) | 70 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Energieeffizienzskala | A bis G | Gewicht und Abmessungen | Gerätebreite (inkl. Fuß) | 900 mm | | Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 179 mm | | Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 542 mm | | Gewicht (mit Ständer) | 5500 g | | Breite (ohne Standfuß) | 900 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 85 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 515 mm | | Gewicht (ohne Ständer) | 5400 g | | Breite der Standhalterung | 737 mm | | Tiefe der Standhalterung | 179 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 1008 mm | | Verpackungstiefe | 129 mm | | Verpackungshöhe | 615 mm | | Paketgewicht | 7900 g | Netzwerk | WLAN | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | | Browsing | Ja | | Webbrowser | Ja | Management-Funktionen | Sprachsteuerung | Ja | | On-Screen-Display (OSD) | Ja | | Hotelmodus | Ja | | Sleep-Timer | Ja | | Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz | | VESA-Halterung | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm | | Rahmenloses Design | Ja | | Ständertyp | Beinständer | | Standfarbe | Schwarz | Leistungen | Geräuschunterdrückung | Ja | | Spiel-Modus | Ja | | Verbesserung des Videotexts | Ja | | Unterstützte Videoformate | ASF, AVI, FLV, H.264, H.265, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPG, TS, VOB, WMV, WMV3 | | Unterstützte Audioformate | AAC, AC3, FLAC, M4A, MP3, OPUS, PCM, WAV, WMA | | Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG | | Kontrolle durch Eltern | Ja | | USB-Aufnahme | Ja | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 40 " | | HD-Typ | Full HD | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Bildschirmtechnologie | QLED | | Bildschirmform | Flach | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | | Helligkeit | 200 cd/m² | | Kontrastverhältnis | 5000:1 | | LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) | | Reaktionszeit | 9.5 ms | | Wiederholfrequenz | 60 Hz | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | | Kammfilter | 3D | | Bildschirmdiagonale (cm) | 101.6 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, QLED-Fernseher, QLED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, fernseher triple tuner 40 zoll, led-fernseher 40 zoll, led fernseher |
| | |
| |