Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Gołas Einbaustrahler LED 35 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Gołas Einbaustrahler LED 35 W
RZB Gołas Einbaustrahler LED 35 W
RZB Gołas Einbaustrahler LED 35 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109406969
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     911593.004
EAN/GTIN:
     4051859857174
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Silber
Deckenform
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3 mm
Durchmesser
178 mm
Gewicht
1780 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
35 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
4350 lm
Strahlungswinkel
33 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
124 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
12.6 A
Einschaltzeit
250 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 160,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,56*
€ 188,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,88*
€ 178,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982372.033
€ 30,67*
Zubehör
RZB Leuchten
982420.002
€ 12,20*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.023
€ 31,03*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.013
€ 31,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.