Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUDORA Kids Roller-Skating


Menge:  Satz  
Produktinformationen
HUDORA Kids Roller-Skating
HUDORA Kids Roller-Skating
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109190112
Hersteller:
     Hudora
Herst.-Nr.:
     83049
EAN/GTIN:
     4005998859360
Protektoren 6er-Set aus Handgelenk-, Knie- und Ellbogenschonern, vorgeformte Hartschalen, anatomisch abgestimmte RGO(R)-Passform, stoßfeste Oberschale und stoßdämpfende, bequeme Schaumpolsterung mit zusätzlicher Rutscherweiterung über der Schale, robustes Nylon-Gewebe, inkl. Socking, Easy Fit & Match-System für leichtes Anziehen und mit Netz-Kaskadentasche

- HOCHWERTIGES KOMPLETTSET: Sorglospaket mit 6er-Set aus Handgelenk-, Knie- und Ellbogenschonern inkl. Aufbewahrungstasche
- ANGENEHMES TRAGEN: Anatomisch abgestimmte RGO®-Passform
- HOHE SICHERHEIT: Dank der stoßfesten und stoßdämpfenden Oberschale
- ANTI-RUTSCH-SYSTEM: Bequeme Schaumpolsterung mit zusätzlicher Rutscherweiterung über der Schale
- ALLESKÖNNER: Ob Skateboarden, Inlineskaten oder Scooterfahren, mit den HUDORA Protektoren Kids schützt du deine Kinder vor Verletzungen
Weitere Informationen:
Technische Details
Größe (S/M/L)
S
Material
Material
Nylon
Merkmale
Knieschutz
Ja
Ellbogen-Schutz
Ja
Handgelenk-Schutz
Ja
Vorgesehene Verwendung
Roller-Skating
Zielgruppe
Kinder
Produkthauptfarbe
Blau
Geschlecht
Junge
Lieferanteneigenschaften
Produktfarbe
Blau
Empfohlenes Geschlecht
Junge
Anzahl Teile
6 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 17,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,28*
€ 30,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 25,17*
€ 29,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,09*
€ 27,48
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,13*
€ 26,33
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,46*
€ 25,54
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,40*
€ 20,71
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hudora
83048
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.