Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TESKINSAS23UT Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8 Zoll) Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TESKINSAS23UT Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8 Zoll) Cover Transparent
SBS TESKINSAS23UT Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8 Zoll) Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108168932
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TESKINSAS23UT
EAN/GTIN:
     8018417439131
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
45 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.8 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung Galaxy S23 Ultra
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Versandkartonsbreite
100 mm
Versandkartonslänge
120 mm
Versandkartonshöhe
220 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
325 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.