Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ATV12HU22M2XCOS Frequenzumwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ATV12HU22M2XCOS Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV12HU22M2XCOS Frequenzumwandler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107726727
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV12HU22M2XCOS
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
156.2 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
1400 g
Paketgewicht
1400 g
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungsbreite
156 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
1000 - 2000 m
Energie
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,73*
€ 347,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,26*
€ 340,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,12*
€ 316,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,87*
€ 306,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,29*
€ 281,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.