Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg NEOxl 40 3u, 40-Slot Basis-Modul, 1-Laufwerk, LTO-9 Full Height Dual Port FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg NEOxl 40 3u, 40-Slot Basis-Modul, 1-Laufwerk, LTO-9 Full Height Dual Port FC
Overland-Tandberg NEOxl 40 3u, 40-Slot Basis-Modul, 1-Laufwerk, LTO-9 Full Height Dual Port FC
Overland-Tandberg NEOxl 40 3u, 40-Slot Basis-Modul, 1-Laufwerk, LTO-9 Full Height Dual Port FC
Overland-Tandberg NEOxl 40 3u, 40-Slot Basis-Modul, 1-Laufwerk, LTO-9 Full Height Dual Port FC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107601048
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     OV-NEOXL40A9FHF
EAN/GTIN:
     7050779101555
Overland-Tandberg bietet herausragende Datenspeicherungs- und Archivierungslösungen,
die für den SoHo-, SMB-, SME- und Enterprise-Markt entwickelt wurden und es Organisationen
ermöglichen, digitale Vermögenswerte sicher zu verwalten und zu schützen.
Wir bieten überlegene Technologien und Services, mit denen große und kleine Unternehmen
ihre Datenspeicherungs- und Archivierungsanforderungen sicher verwalten können. Unsere
Datenspeicherlösungen zeichnen sich durch Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und hohe
Benutzerfreundlichkeit aus.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
720000 GB
Kapazität (komprimiert)
1800000 GB
Maximal unterstützte Speicherkapazität
12600 TB
Leistungen
Produkttyp
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
FC
Datenspeichertyp
LTO
Formfaktor
3U
Standard-Schnittstellen
FC
Unterstützte Speichermedientypen
LTO-9
Anzahl Slots (max)
40
Zertifizierung
CE, FCC, ICES, EMC/EN, CCL, ETL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
873 mm
Tiefe
482 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
25100 g
Verpackungsbreite
1158 mm
Verpackungstiefe
688 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
31000 g
Energie
Energiebedarf
100-240V, 50-60Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
300 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.336,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.598,37*
€ 17.372,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.519,15*
€ 17.277,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.346,48*
€ 17.072,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.336,54*
€ 17.060,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.