Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19109 Koffergurt 1500 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 19109 Koffergurt 1500 mm Schwarz
DeLOCK 19109 Koffergurt 1500 mm Schwarz
DeLOCK 19109 Koffergurt 1500 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107505679
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19109
EAN/GTIN:
     4043619191093
Suchbegriffe:
Gepäckgurt
Kofferband
gepäckgurt
Dieser längenverstellbarer Gepäckgurt von Delock sichert das Gepäck z. B. Koffer beim Transport damit diese nicht aufgehen. Hervorragendes Material Durch das strapazierfähige Material ist der Gurt besonders langlebig. Zudem verfügt das Band über eine hohe Verschlusskraft und gewährleistet einen maximalen Halt. Vielseitig einsetzbar Der Gurt ist universell einsetzbar z. B. für Reisekoffer, Rucksäcke oder Taschen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Länge (mm)
1500 mm
Breite
25 mm
Schnallenmaterial
Kunststoff
Material
Polypropylen
Verstellbare Länge
Ja
Sperren
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.