Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Moonlight Cabin Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Moonlight Cabin Grau
Easy Camp Moonlight Cabin Grau
Easy Camp Moonlight Cabin Grau
Easy Camp Moonlight Cabin Grau
Easy Camp Moonlight Cabin Grau
Easy Camp Moonlight Cabin Grau
Easy Camp Moonlight Cabin Grau
Easy Camp Moonlight Cabin Grau
Easy Camp Moonlight Cabin Grau
Easy Camp Moonlight Cabin Grau
Easy Camp Moonlight Cabin Grau
Easy Camp Moonlight Cabin Grau
Easy Camp Moonlight Cabin Grau
Easy Camp Moonlight Cabin Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107479976
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     120444
EAN/GTIN:
     5709388127532
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Die vielseitige Easy Glamping Moonlight Cabin ist ein schnell aufzubauendes, flexibles Zelt für Familien und Freunde, die das Beste aus ihrer Zeit im Grünen machen wollen. Große Gruppen können auf beiden Seiten des zentralen Gestänges schlafen, während kleinere Gruppen eine Seite als Wohnbereich nutzen können. Der Netzeinsatz hinter der großen Hintertür, die hintere Belüftung und die über die gesamte Länge abgedeckten seitlichen Belüftungsöffnungen sorgen für eine angenehme Luftzirkulation beim Campen. Das markante Design lässt sich ideal an deine eigenen Präferenzen anpassen. Einml aufgebaut, kannst du dem Zelt deinen eigenen Stil verleihen und genießen!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
710 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
10 Person(en)
Rahmentyp
Festrahmen
Wasserdichtebewertung des Zeltstoffes
3000 mm
Bodenwischlappen
Ja
Montagezeit
18 min
Design
Zweck
Camping
Produktfarbe
Grau
Färbung
Monochromatisch
Material
Grundstoffmaterial
Polyethylen
Material innen
Polyester
Außenverkleidungsmaterial
Polyurethan (PU)
Stangenmaterial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
3600 mm
Tiefe
2750 mm
Höhe
2550 mm
Gewicht
8900 g
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, camping zelt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,74*
€ 271,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,28*
€ 268,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,11*
€ 253,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,57*
€ 241,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,50*
€ 219,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.