Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outwell Newburg 160 Air Polyester Schwarz, Grau Fixed Fassadenmarkise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outwell Newburg 160 Air Polyester Schwarz, Grau Fixed Fassadenmarkise
Outwell Newburg 160 Air Polyester Schwarz, Grau Fixed Fassadenmarkise
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107479833
Hersteller:
     Outwell
Herst.-Nr.:
     111170
EAN/GTIN:
     5709388109989
Suchbegriffe:
Vorzelt
Das aufblasbare Vorzelt Newburg 160 Air bietet trotz der kompakten Größe einen großzügigen und lichtdurchfluteten Innenraum. Der Schleusenbereich mit seinen beiden Seiteneingängen kann mit der mitgelieferten Bodenplane zusätzlich als Wohnraum genutzt werden und vergrößert so den nutzbaren Aufenthaltsbereich. Die komplett zu öffnende Front ist mit einem Moskitonetz ausgestattet und wird durch ein Vordach geschützt. Das Vorzelt lässt sich mithilfe eines Doppel-Keders (5 und 7 mm) oder mit Leinen an Campervans mit einer Höhe zwischen 175 und 200 cm anbauen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2600 mm
Länge (mm)
2500 mm
Höhe
2100 mm
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Paketgewicht
16500 g
Merkmale
Bauart
Fixed
Form
Abgerundet
Typ
Fassadenmarkise
Abdeckungsmaterial
Polyester
Farbe der Abdeckung
Schwarz, Grau
Anschlusshöhe (min.)
1750 mm
Anschlusshöhe (max.)
2000 mm
Färbung
Monochromatisch
Flammhemmer
Ja
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 849,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,21*
€ 1.152,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,45*
€ 1.134,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,33*
€ 1.086,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,91*
€ 1.053,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,79*
€ 1.011,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.