Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schnitzwerkzeug
>
Schnitzeisen
>
Stechbeitel
>
Artikel
Kirschen Firmer chisel Schälmeißel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-107479061
Hersteller:
KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
1008026
EAN/GTIN:
4016649108607
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Meisel-Schnittkante
26 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Schälmeißel
Schnittkantentyp
Abgeschrägte Kante
Handgrifffarbe
Schwarz, Blau
... >
ICECAT
>
ICECAT
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Zimmermannsbeitel
,
stechbeitel kirschen
,
stechbeitel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 22,16*
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stechbeitel 2 mm mit Plastikheft
KIRSCHEN
1003002
€ 27,24*
Ähnlich
Stechbeitel mit 2 - K Heft Kirschen 1008002
KIRSCHEN
1008002
€ 18,50*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.