Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DBS-2000-28P/E Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DBS-2000-28P/E Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
D-Link DBS-2000-28P/E Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
D-Link DBS-2000-28P/E Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
D-Link DBS-2000-28P/E Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
D-Link DBS-2000-28P/E Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107440569
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DBS-2000-28P/E
EAN/GTIN:
     790069471261
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
d link sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
24
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
193 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
500 MHz
Speichertyp
DDR3-SDRAM
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
32 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
469262 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3750 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 1500 m
Wärmeableitung
900.36 BTU/h
Energie
Energiequelle
DC/PoE
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (max.)
263.9 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
56 Gbit/s
Transferrate
41.7 Mpps
Datenpaket-Pufferspeicher
4.1 MB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
521 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
5043 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Link Aggregation
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Technische Details
Versandkartonshöhe
393 mm
Versandkartonsbreite
295 mm
Versandkartonslänge
539 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
24 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
40 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
16001 g
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,87*
€ 609,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,69*
€ 604,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,54*
€ 587,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,40*
€ 580,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,31*
€ 547,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.