Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22614 ferngesteuerte (RC) modell Muldenkipper Elektromotor 1:14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22614 ferngesteuerte (RC) modell Muldenkipper Elektromotor 1:14
Amewi 22614 ferngesteuerte (RC) modell Muldenkipper Elektromotor 1:14
Amewi 22614 ferngesteuerte (RC) modell Muldenkipper Elektromotor 1:14
Amewi 22614 ferngesteuerte (RC) modell Muldenkipper Elektromotor 1:14
Amewi 22614 ferngesteuerte (RC) modell Muldenkipper Elektromotor 1:14
Amewi 22614 ferngesteuerte (RC) modell Muldenkipper Elektromotor 1:14
Amewi 22614 ferngesteuerte (RC) modell Muldenkipper Elektromotor 1:14
Amewi 22614 ferngesteuerte (RC) modell Muldenkipper Elektromotor 1:14
Amewi 22614 ferngesteuerte (RC) modell Muldenkipper Elektromotor 1:14
Amewi 22614 ferngesteuerte (RC) modell Muldenkipper Elektromotor 1:14
Amewi 22614 ferngesteuerte (RC) modell Muldenkipper Elektromotor 1:14
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107440218
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22614
EAN/GTIN:
     4260768515826
Exklusiver Lizenz-Lkw aus der Mercedes AROCS-Serie, der als 4x4 Modell mit hydraulisch betriebener Kippfunktion besticht und dank Scale-Optik im Maßstab 1:14 den Puls von Modellbauern höherschlagen lässt. Alle Funktionen des Fahrzeugs, das 7,2kg auf die Waage bringt, können über den Sender gesteuert werden. Chassis, Mulde, der gesamte Antriebsstrang und alle Wellen bestehen aus Metall. Für maximale Haltbarkeit der Komponenten ist also gesorgt. Die Scale Fahrerkabine mit vollständigem Interieur sowie die Scale High-Grip Gummibereifung inkl. Scale Felgen aus Metall runden das hochwertige Aussehen ab.

Aufgrund der großen Bodenfreiheit (26mm) und des hohen Eigengewichtes fühlt das Modell auf jedem Untergrund zuhause. Ein 540er High Torque Brushed Motor mit 55T in Verbindung mit einem mehrstufigen 2-Gang-Getriebe stellt ausreichend Kraft zur Verfügung, um auch schwierigere Passagen auf lockerem Untergrund problemlos zu meistern. Und wenn es doch mal etwas schwermütiger im Gelände wird, lassen sich die Differentiale über die Fernsteuerung sperren. Dank schaltbarer Scale LED-Beleuchtung stellt auch die Abenddämmerung kein Hindernis für Ausfahrten dar. Zudem ist das Modell mit einem Sound-Modul ausgestattet.
Die Mulde lässt sich bis 47 Grad hochfahren, wodurch auch hartnäckigeres Schuttgut immer sicher abgeladen werden kann. Die zulässige Gesamtmasse beträgt 20kg, was auch das Transportieren schwerer Güter zulässt. Die Mulde fasst dabei ein Volumen von über 2 Litern oder 2056 Kubikzentimetern.

Der mitgelieferte 7,4V Li-Ion Akku mit 5000mAh reicht dabei für Fahrzeiten von 30-45 Minuten, je nach Einsatzgebiet und Fahrweise bzw. Nutzung. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt etwa 4-5 km/h. Der feinfühlige 2,4GHz Sender mit acht ansteuerbaren Kanälen (Option für mehr Kanäle mit optionalem Empfänger) ist mit einer Reichweite von über 200 Metern und allen wichtigen Ausbauten völlig ausreichend für dieses Modell. Alle Schalter, Mischer und Funktionen sind werkseitig bereits programmiert und eingestellt.

Das Fahrzeug wird fertig aufgebaut als RTR-Version (Ready-to-Run) in einer sicheren Transportbox geliefert. Lediglich ein paar Anbauteile müssen noch angeklebt und das Hydraulik-Öl eingefüllt werden – nach Laden des Akkus und Einlegen der Sender-Batterien, kann sofort die erste Fahrt unternommen werden.

Highlights:
Vollständiger Antriebsstrang aus Metall: Für maximale Haltbarkeit und ordentlich Vortrieb im Gelände
Scale LED-Beleuchtung: fertig eingebaut und über den Sender schaltbar, so steht Fahren in der Dämmerung nichts im Wege
Differentiale sperrbar: über den Sender möglich, für noch mehr Vortrieb im Gelände
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Muldenkipper
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:14
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Orange
Gehäusematerial
Metall
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Ursprünglicher Markenname
MERCEDES-BENZ
Ursprünglicher Modellname
AROCS
Antriebstyp
Allradantrieb
Maximum Geschwindigkeit
5 km/h
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Maximaler Arbeitsabstand
200 m
Gehäusematerial
Metall
Radmaterial
Gummi
Lichteffekte
Ja
Mit Ton
Ja
Anzahl der Motoren
1
Motortyp
Gebürstet
Integrierter Servo
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Transmittertyp
Funkfrequenzmodul (RF)
Anzahl Transmitterkanäle
8
Anzahl Kanäle
10 Kanäle
Bewegliche Teile
Ja
Vormontiert
Ja
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriereichweite
45 min
Ladezeit
4 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Ersatzteile enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
545 mm
Radabstand
285 mm
Abstand
26 mm
Vorderreifendurchmesser
85 mm
Hinterreifendurchmesser
85 mm
Breite
208 mm
Höhe
273 mm
Gewicht
7200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.576,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.718,78*
€ 2.045,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.692,71*
€ 2.014,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.639,20*
€ 1.950,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.604,91*
€ 1.909,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.576,29*
€ 1.875,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.