Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10027641 Schwarz Salz- und Pfefferstreuer-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10027641 Schwarz Salz- und Pfefferstreuer-Set
Relaxdays 10027641 Schwarz Salz- und Pfefferstreuer-Set
Relaxdays 10027641 Schwarz Salz- und Pfefferstreuer-Set
Relaxdays 10027641 Schwarz Salz- und Pfefferstreuer-Set
Relaxdays 10027641 Schwarz Salz- und Pfefferstreuer-Set
Relaxdays 10027641 Schwarz Salz- und Pfefferstreuer-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107411538
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027641_46
EAN/GTIN:
     4052025923099
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer
Hochwertige Tabakmühle aus Metall Mit dem Crusher zermahlen Sie im Handumdrehen Gewürze, Teeblätter und Heilkräuter. Egal, ob Sie zum Kochen fein gemahlene Gewürze benötigen oder sich einen frischen Tee aufbrühen wollen, die Kräutermühle ist das perfekte Gadget. Und damit Sie Ihre Zigarette durch und durch genießen können, ist der Grinder auch zum Zerkleinern von Tabak optimal geeignet. Der Deckel schließt magnetisch und fällt auch nicht ab, wenn die Krautmühle auf dem Kopf steht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Salz- und Pfefferstreuer-Set
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.