Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Depesche Miss Melody Aufkleber für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Depesche Miss Melody Aufkleber für Kinder
Depesche Miss Melody Aufkleber für Kinder
Depesche Miss Melody Aufkleber für Kinder
Depesche Miss Melody Aufkleber für Kinder
Depesche Miss Melody Aufkleber für Kinder
Depesche Miss Melody Aufkleber für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107134922
Hersteller:
     Depesche
Herst.-Nr.:
     12130
EAN/GTIN:
     4010070631567
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
244 g
Merkmale
Produkttyp
Aufkleberbuch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Anzahl der Seiten
24 Seiten
Lieferumfang
Aufkleber pro Packung
3 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Tattoo-Etiketten, schmucketiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.