Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES685300-BULK Tablet-Schutzhülle 26,9 cm (10.6") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES685300-BULK Tablet-Schutzhülle 26,9 cm (10.6") Folio Schwarz
eSTUFF ES685300-BULK Tablet-Schutzhülle 26,9 cm (10.6") Folio Schwarz
eSTUFF ES685300-BULK Tablet-Schutzhülle 26,9 cm (10.6") Folio Schwarz
eSTUFF ES685300-BULK Tablet-Schutzhülle 26,9 cm (10.6") Folio Schwarz
eSTUFF ES685300-BULK Tablet-Schutzhülle 26,9 cm (10.6") Folio Schwarz
eSTUFF ES685300-BULK Tablet-Schutzhülle 26,9 cm (10.6") Folio Schwarz
eSTUFF ES685300-BULK Tablet-Schutzhülle 26,9 cm (10.6") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107132619
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES685300-BULK
EAN/GTIN:
     5704174994473
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.61 "
Etui-Typ
Folio
Material
Mikrofaser
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Lenovo
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Tab M10 Plus (3rd Gen)
Anzahl der Stand-Modi
2
Verschlussart
Magnetverschluss
Schutzfunktion
Stoßfest
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
244 mm
Paketgewicht
230 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.