Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22604 ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22604 ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:16
Amewi 22604 ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:16
Amewi 22604 ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:16
Amewi 22604 ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:16
Amewi 22604 ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:16
Amewi 22604 ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:16
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107110324
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22604
EAN/GTIN:
     4260768515703
Im Maßstab 1:16 bringt der Conquer Truggy alles mit, das für großartige Action im Gelände benötigt wird: Metall-Kardanwellen und CVD-Antriebswellen vorne sorgen für direkte Kraftübertragung an die Räder. Dank 390er Racing-Brushed- Motor und Li-lon Power sind Geschwindigkeiten von bis zu 40km/h möglich. Durch das Top-Deck aus Aluminium erhält das gesamte Modell mehr Festigkeit. Mit einer hellen LED-Beleuchtung ausgestattet, ist auch in der Dunkelheit ordentlich Spaß garantiert. Die großen High-Grip-Reifen aus weichem Gummi ermöglichen zusätzlich Kontrolle auf jeglichem Untergrund. Die gesamte Elektronik ist vor Spritzwasser geschützt und erlaubt den uneingeschränkten Outdooreinsatz. Die handliche Fernsteuerung übermittelt alle Funktionen störungssicher und lässt durch 2,4GHz System auch den Betrieb mehrerer Modelle parallel zu. Der Conquer Race Truggy wird im RTR-Paket (Ready-to-Run) geliefert, d.h. neben der Fernsteuerung sind auch der Akku und ein Ladekabel bereits dabei. Nach erstmaligem Aufladen des Akkus kann sofort losgelegt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Truggy
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:16
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Antriebstyp
Allradantrieb
Höchstgeschwindigkeit
40 km/h
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Lichteffekte
Ja
Motortyp
Gebürstet
Integrierter Servo
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
2
Akku-/Batteriekapazität
1300 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriereichweite
15 min
Ladezeit
1.3 h
Batteriegewicht
88 g
Batteriekapazität
9.62 Wh
Akku
Ja
Laden per USB
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Sprachen des Handbuchs
Deutsch, Englisch
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
1600 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Radabstand
185 mm
Reifendurchmesser
75 mm
Reifenbreite (vorn)
45 mm
Reifenbreite (hinten)
45 mm
Vorderreifendurchmesser
75 mm
Hinterreifendurchmesser
75 mm
Breite
225 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
930 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 68,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.