Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techair Classic pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techair Classic pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Techair Classic pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Techair Classic pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Techair Classic pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Techair Classic pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Techair Classic pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Techair Classic pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Techair Classic pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Techair Classic pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Techair Classic pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Techair Classic pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Techair Classic pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Techair Classic pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Techair Classic pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Techair Classic pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Techair Classic pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Techair Classic pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Techair Classic pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Techair Classic pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Techair Classic pro 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107074653
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TAXIPF059
EAN/GTIN:
     5060369675542
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC), Silikon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad 10th Gen & 11th Gen
Anzahl der Stand-Modi
2
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Staubresistent, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Displayschutz
Ja
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
4202921900
Warentarifnummer (HS)
420292
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
275 mm
Innenmaße (B x T x H)
248.6 x 179.5 x 7 mm
Gewicht
410 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.