Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2527659 Herst.-Nr.: CTBP93HE/9 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Einstufige Klemmleiste | | Anzahl der Pole | 9 | | Produktfarbe | Grün | | Abstand Tonhöhe | 3.81 mm | | Material | Kunststoff, Polyamid | | Stromstärke | 10 A | | Kabelquerschnitt | 1 mm² | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, VDE | | Betriebstemperatur | -40 - 105 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 9.2 mm | | Tiefe | 35.4 mm | | Höhe | 7.2 mm | Energie | Nennspannung | 300 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,532* | € 1,88* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 22,99* | € 37,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|