Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTB0609/11 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTB0609/11 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTB0609/11 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106108982
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTB0609/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 11 poli...
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
11
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
10.16 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
26 - 16
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebstemperatur
-33 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.45 mm
Tiefe
105.88 mm
Höhe
10 mm
Paketgewicht
10.45 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5781* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 216,07*
€ 257,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 214,44*
€ 255,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,85*
€ 222,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,87*
€ 220,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 181,10*
€ 215,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 173,56*
€ 206,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,81*
€ 187,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.