Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTB7000/10 Anschlussblock Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTB7000/10 Anschlussblock Grau
Camdenboss CTB7000/10 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106108892
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTB7000/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 10 pol
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
10
Produktfarbe
Grau
Abstand Tonhöhe
5 mm
Material
Kunststoff, Polycarbonat (PC)
Stromstärke
22 A
Kabelstück (AWG)
30 - 12
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, VDE
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.5 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
15.5 mm
Paketgewicht
11.39 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,12*
€ 164,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,99*
€ 159,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,74*
€ 143,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,18*
€ 140,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 115,77*
€ 137,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 110,95*
€ 132,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,30*
€ 118,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.