Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP0110/3 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP0110/3 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP0110/3 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106108666
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP0110/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen schraubanschluss
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
7.5 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.4 Nm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.6 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2 mm²
Kabelquerschnitt
0.6 - 2 mm²
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.3 mm
Tiefe
22.5 mm
Höhe
14.1 mm
Paketgewicht
4.599 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34613*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,965*
€ 1,14835
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,776*
€ 0,92344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,637*
€ 0,75803
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47536*
€ 0,56568
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,46805*
€ 0,55698
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,46074*
€ 0,54828
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36074*
€ 0,42928
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,34613*
€ 0,41189
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.