Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP0115/10 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP0115/10 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP0115/10 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106108653
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP0115/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 10 pol
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
10
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
7.5 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.4 Nm
Verbindungswinkel
90 °
Material
Messing, Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.6 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2 mm²
Kabelquerschnitt
0.6 - 2 mm²
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.3 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
14.1 mm
Paketgewicht
15.33 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,60*
€ 193,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,33*
€ 189,60
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 157,73*
€ 187,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,09*
€ 175,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,57*
€ 167,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,78*
€ 147,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.