Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTB7000/2 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTB7000/2 Anschlussblock Grau
Camdenboss CTB7000/2 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106108620
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTB7000/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 2 pol
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grau
Abstand Tonhöhe
5 mm
Material
Kunststoff, Polycarbonat (PC)
Kabelstück (AWG)
30 - 12
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, VDE
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.5 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
15.5 mm
Paketgewicht
2.278 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52684*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,65179*
€ 0,77563
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,64179*
€ 0,76373
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,61055*
€ 0,72655
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,59055*
€ 0,70275
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,57931*
€ 0,68938
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,55684*
€ 0,66264
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,52684*
€ 0,62694
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.