Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP0108/8 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP0108/8 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP0108/8 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106108602
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP0108/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 8 pol
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
8
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5.08 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.4 Nm
Material
Messing, Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.3 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
3.31 mm²
Kabelquerschnitt
0.3 - 3.31 mm²
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.5 mm
Tiefe
40.64 mm
Höhe
14.1 mm
Paketgewicht
11.736 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,20*
€ 146,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,12*
€ 144,13
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 119,91*
€ 142,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,42*
€ 133,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,55*
€ 127,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,22*
€ 112,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.