Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTB7000/4 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTB7000/4 Anschlussblock Grau
Camdenboss CTB7000/4 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106108568
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTB7000/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 4-pol
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grau
Abstand Tonhöhe
5 mm
Material
Kunststoff, Polycarbonat (PC)
Kabelstück (AWG)
30 - 12
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, VDE
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.5 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
15.5 mm
Paketgewicht
4.556 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98791*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,19207*
€ 1,41856
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,18207*
€ 1,40666
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,11103*
€ 1,32213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,08103*
€ 1,28643
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,05999*
€ 1,26139
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,01791*
€ 1,21131
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,98791*
€ 1,17561
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.