Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP0100/3 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP0100/3 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP0100/3 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106103026
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP0100/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen schraubanschluss
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.2 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
14.1 mm
Paketgewicht
3.75 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32011*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,357*
€ 1,61483
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,247*
€ 1,48393
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,878*
€ 1,04482
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,838*
€ 0,99722
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,694*
€ 0,82586
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43707*
€ 0,52011
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,43033*
€ 0,51209
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,42359*
€ 0,50407
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,33359*
€ 0,39697
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,32011*
€ 0,38093
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC000027
ab € 0,281*
Ähnlich
Multicomp
MC000047
ab € 0,285*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.