Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styro 14-8051.90 Schreibtischablage Polystyrol Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Styro 14-8051.90 Schreibtischablage Polystyrol Schwarz
Styro 14-8051.90 Schreibtischablage Polystyrol Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-105914079
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     14-8051.90
EAN/GTIN:
     7612176078146
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
Der Klassiker in schlichtem und zeitlosem Design. Aufgrund der Aussenmasse ist styroval die ideale Box für die Verwendung in Schränken. Zwei unterschiedliche Elementhöhen sowie drei verschiedenen Schubladenversionen stehen zur Auswahl - ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Leichtgängige und herausnehmbare Schubladen. Für Formate bis C4. Lieferung inkl. Beschriftungsmaterial. Aus 100 % Polystyrol-Regenerat hergestellt und mit dem Zertifikat «Blauer Engel» für umweltfreundliche Produkte ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Material
Polystyrol
Produktfarbe
Schwarz
Format
C4
Anzahl der Schubladen
3 Schublade(n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
243 mm
Länge (mm)
335 mm
Höhe
200 mm
Innenmaße (B x T x H)
233 x 327 x 49 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
14-8051.85
€ 48,17*
Ähnlich
Styro
14-8051.38
€ 48,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.