| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-105070580 Herst.-Nr.: 83010/00 EAN/GTIN: 4005998856550 |
|
|
| | |
| Wer so richtig in Fahrt ist, den kann jetzt auch die Dämmerung nicht stoppen:
Die HUDORA LED-Protektoren schützen bei schlechter Sicht und strahlen um die Wette. Jeweils elf in die Kappen verbaute LEDs an Ellenbogen- und Knieschonern bieten auf Skates, Rollern, E-Scootern und Skateboards optimale Sichtbarkeit. Weißes Licht an den Knien strahlt nach vorne, rotes Warnlicht an den Ellenbogen leuchtet nach hinten und zur Seite. Das Set kommt in den Größen S, M und L wahlweise schwarz oder grau/silbern und komplett mit Handschutz daher – ausgestattet mit Reflektoren. Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene – optimale Sicherheit mit bestem Tragekomfort! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Ellenbogenschutz Abmessungen (BxTxH) | 175 x 120 x 240 mm | | Knieschutz Abmessungen (BxTxH) | 210 x 140 x 340 mm | Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Technische Details | Größe (S/M/L) | S | Merkmale | Knieschutz | Ja | | Ellbogen-Schutz | Ja | | Vorgesehene Verwendung | Roller-Skating, Skateboardfahren | | Zielgruppe | Alle | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Geschlecht | Unisex | | Saison | Alle Jahreszeiten | | Belüftung | Ja | Lieferanteneigenschaften | Produktfarbe | Schwarz | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen |
|
| | |
| | | |
| |