Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1042000511 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Gemischte Farben, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1042000511 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Gemischte Farben, Weiß
CEP 1042000511 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Gemischte Farben, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104914245
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1042000511
EAN/GTIN:
     3462159017372
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Gemischte Farben, Weiß
Format
Letter
Maximale Kapazität
450 Blätter
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
348 x 257 x 305 mm
Gewicht
1150 g
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1042000511
€ 7,1075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.