Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jada Toys 203223000 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jada Toys 203223000 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:24
Jada Toys 203223000 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:24
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104205644
Hersteller:
     Jada Toys
Herst.-Nr.:
     203223000
EAN/GTIN:
     4006333082825
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Raupenfahrzeug
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:24
Gehäusefarbe
Blau, Rot
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Senderfrequenz
27 MHz
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
400 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
170 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,14*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.