Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spigen ACS05392 Smart Wearable Accessoire Hülle Grau Thermoplastische Polyurethane (TPU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spigen ACS05392 Smart Wearable Accessoire Hülle Grau Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen ACS05392 Smart Wearable Accessoire Hülle Grau Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen ACS05392 Smart Wearable Accessoire Hülle Grau Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen ACS05392 Smart Wearable Accessoire Hülle Grau Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen ACS05392 Smart Wearable Accessoire Hülle Grau Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen ACS05392 Smart Wearable Accessoire Hülle Grau Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen ACS05392 Smart Wearable Accessoire Hülle Grau Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen ACS05392 Smart Wearable Accessoire Hülle Grau Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen ACS05392 Smart Wearable Accessoire Hülle Grau Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen ACS05392 Smart Wearable Accessoire Hülle Grau Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen ACS05392 Smart Wearable Accessoire Hülle Grau Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Spigen ACS05392 Smart Wearable Accessoire Hülle Grau Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104203275
Hersteller:
     Spigen
Herst.-Nr.:
     ACS05392
EAN/GTIN:
     8809811868173
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Galaxy Watch 4 44mm (2021) Galaxy Watch 5 44mm (2022)
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Schnallenfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Charcoal grey
Schnallenmaterial
Metall
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.