| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-104203158 Herst.-Nr.: AGL05339 EAN/GTIN: 8809811867640 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Displayschutz | | Kompatibler Gerätetyp | Smartwatch | | Produktfarbe | Transparent | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Galaxy Watch 4 44mm (2021) Galaxy Watch 5 44mm (2022) | | Material | Gehärtetes Glas | | Displayschutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Schutzfunktion | Kratzresistent | | Härte | 9H | | Fettabweisende Beschichtung | Ja | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, panzerglasfolie für smartphones spigen |
| | |
| |