Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 296634 Friteuse Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 296634 Friteuse Zubehör
Bartscher 296634 Friteuse Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104076171
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     296634
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
670 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
1250 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.