Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 130131 Mixer Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 130131 Mixer Beige
Bartscher 130131 Mixer Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104064089
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     130131
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Material
Gehäusematerial
Kunststoff
Material
Kunststoff
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
3300 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,59*
€ 456,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,51*
€ 451,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,16*
€ 438,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,33*
€ 424,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,84*
€ 391,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.