Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology XVR4108C-I Digitaler Videorekorder (DVR) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua Technology XVR4108C-I Digitaler Videorekorder (DVR) Weiß
Dahua Technology XVR4108C-I Digitaler Videorekorder (DVR) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103438594
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     XVR4108C-I
EAN/GTIN:
     6923172507549
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video-Eingangskanäle
8 Kanäle
Alarm-Ausgangskanäle
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Eingang
8
Festplatte
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
HDD Schnittstelle
SATA
Maximaler HDD Speicher
16000 GB
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
DC-Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7 W
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
H.264, H.264+, H.265, H.265+
Unterstützte Audioformate
G.711 A-law, G.711 μ-law, PCM
Video-Bewegungsmelder
Ja
Installiertes Betriebssystem
Eingebettetes LINUX
Zertifizierung
FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN50130; EN 55024
Gewicht und Abmessungen
Breite
204.6 mm
Tiefe
210.9 mm
Höhe
45.6 mm
Gewicht
500 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
256 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
101 mm
Paketgewicht
1070 g
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, dvr recorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 100,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.