Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 1-Port RS-232/422/485 Secure Device Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 1-Port RS-232/422/485 Secure Device Server
ATEN 1-Port RS-232/422/485 Secure Device Server
ATEN 1-Port RS-232/422/485 Secure Device Server
ATEN 1-Port RS-232/422/485 Secure Device Server
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103437225
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     SN3401-AX-G
EAN/GTIN:
     4710469341540
Suchbegriffe:
Geräteserver
Der Secure Device Server SN3401 ist ein externes IP-basiertes Netzwerkgerät, das ältere serielle RS-232/422/485-Geräte sicher an ein Ethernet-Netzwerk anschließt und den Remote-Zugriff von einem beliebigen Computer aus ermöglicht.

Der SN3401 eignet sich besonders für industrielle Prozesssteuerungsanwendungen, da in vielen Branchen Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)-Systeme zur Erfassung von Daten von SPS, Messgeräten und Sensoren über serielle Schnittstellen weit verbreitet sind. Der SN3401 übersetzt Daten bidirektional zwischen seriellen und Ethernet-Formaten und ermöglicht den Zugriff auf die Daten aller Datenerfassungsgeräte von lokalen und Remote-Standorten über ein Ethernet-Netzwerk.

Der SN3401 verfügt über eine Reihe von nützlichen Betriebsmodi. Er unterstützt sichere TCP-Server/Client-, sichere serielle Tunneling-Server/Client-, sichere Real-COM- und Konsolenmanagement-Modi für sicherheitskritische Anwendungen, wie z. B. Telekommunikation, Zugangskontrolle und Remote Site Management.

Der SN3401 kann als Standard-Modbus-Gateway verwendet werden, um zwischen den Protokollen Modbus-TCP und Modbus-RTU/ASCII zu konvertieren. Er kann serielle Modbus-Slave-Geräte nahtlos in ein bestehendes Modbus-TCP-Netz integrieren und sie so für serielle Master-Geräte zugänglich machen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
DIN-Schienenset enthalten
Ja
Klemmleiste enthalten
Ja
Anzahl der Fußpolster
4 Stück(e)
Benutzerhandbuch
Ja
Technische Details
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232/422/485
Entkopplung
1.5 kV
Druckanstieg-Schutzspannung
2 kV
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
8 kV
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Baudrate
921.6 Kbit/s
RS-232 Signale
CTS, DCD, DSR, DTR, GND, RTS, RXD, TXD
RS-422 signale
GND, RxD+, RxD-, TxD+, TxD-
RS-485 signale
Data+, Data-, GND, RxD+, RxD-, TxD+, TxD-
Datenbits
5, 6, 7, 8
Flusskontrolle Typ
DTR/DSR, RTS/CTS, XON/XOFF
Parity bit
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
Stop bits
1, 1.5, 2
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Terminalblock-Anschluss
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Reset-Knopf
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Sicherheit
UL 60950-1, UL 62368-1
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
1.3 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.18 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
9 - 48 V
Anzeige
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
UL ECOLOGO
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Verpackungsvolumen
2265.35 cm³
Volumen Hauptkarton
27467.33 cm³
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
178 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
470 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 85,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
€ 68,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.