Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100206862 Klarsichthülle A4 Polypropylen (PP) 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100206862 Klarsichthülle A4 Polypropylen (PP) 10 Stück(e)
Oxford 100206862 Klarsichthülle A4 Polypropylen (PP) 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103426353
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100206862
EAN/GTIN:
     3045052080508
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Anzahl der Stopflöcher
9
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Höhe
225 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.