Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi CoolRC DIY Desert Buggy 2WD 1:18 ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi CoolRC DIY Desert Buggy 2WD 1:18 ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor
Amewi CoolRC DIY Desert Buggy 2WD 1:18 ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor
Amewi CoolRC DIY Desert Buggy 2WD 1:18 ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor
Amewi CoolRC DIY Desert Buggy 2WD 1:18 ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor
Amewi CoolRC DIY Desert Buggy 2WD 1:18 ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor
Amewi CoolRC DIY Desert Buggy 2WD 1:18 ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor
Amewi CoolRC DIY Desert Buggy 2WD 1:18 ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103214521
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22576
EAN/GTIN:
     4260768512689
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Konstruktionsspielzeug
Bausatz eines coolen 2WD-Racers im Maßstab 1:18, der Aufbau- und Fahrspaß miteinander kombiniert. Das 71-teilige Modell ist dank intelligentem Stecksystem komplett ohne Werkzeug innerhalb von 30min montierbar und hält ganz ohne Klebstoff. Der gesamte Aufbau und die Karosserie bestehen aus festem ABS-Kunststoff. UV-beständige Aufkleber mit trendigen Mustern verleihen dem Desert Racer bei Bedarf eine individuellere Optik. Mit Reifen aus einer High-Grip Gummimischung, Stoßdämpfen und Spritzwasserschutz ist das Modell ebenso outdoortauglich und macht auch im Gelände eine gute Figur. Der Buggy erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 8m/h. Eine moderne 2,4GHz Pistolenfernsteuerung ist bereits im Lieferumfang enthalten. Für die Inbetriebnahme des Modells werden lediglich noch haushaltsübliche Batterien für das Fahrzeug und die Fernsteuerung benötigt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buggy
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:18
Gehäusefarbe
Grün, Gelb
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Antriebstyp
2-Rad-Antrieb (2WD)
Maximum Geschwindigkeit
8 km/h
Motortyp
Gebürstet
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Schutzfunktion
UV-beständig
Anzahl Teile
71 Stück(e)
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Anzahl der Batterien (Sender)
2
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Sprachen des Handbuchs
Deutsch, Englisch
Aufkleber enthalten
Ja
Transmitter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
300 g
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, modellauto rtr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.