Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi CoolRC DIY Crush Monster Truck 2WD 1:18 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi CoolRC DIY Crush Monster Truck 2WD 1:18 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor
Amewi CoolRC DIY Crush Monster Truck 2WD 1:18 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor
Amewi CoolRC DIY Crush Monster Truck 2WD 1:18 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor
Amewi CoolRC DIY Crush Monster Truck 2WD 1:18 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor
Amewi CoolRC DIY Crush Monster Truck 2WD 1:18 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103214519
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22582
EAN/GTIN:
     4260768512740
Suchbegriffe:
LKW-Bausätze
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Bausatz eines coolen 2WD-Racers im Maßstab 1:18, der Aufbau- und Fahrspaß miteinander kombiniert. Das 50-teilige Modell ist dank intelligentem Stecksystem komplett ohne Werkzeug innerhalb von 30min montierbar und hält ganz ohne Klebstoff. Der gesamte Aufbau und die Karosserie bestehen aus festem ABS-Kunststoff. UV-beständige Aufkleber mit trendigen Mustern verleihen dem Crusher bei Bedarf eine individuellere Optik. Mit Reifen aus einer High-Grip Gummimischung, Stoßdämpfen und Spritzwasserschutz ist das Modell ebenso outdoortauglich und macht auch im Gelände eine gute Figur. Der Monster Truck erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 8m/h. Eine moderne 2,4GHz Pistolenfernsteuerung ist bereits im Lieferumfang enthalten. Für die Inbetriebnahme des Modells werden lediglich noch haushaltsübliche Batterien für das Fahrzeug und die Fernsteuerung benötigt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Monstertruck
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:18
Gehäusefarbe
Schwarz, Orange
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Antriebstyp
2-Rad-Antrieb (2WD)
Maximum Geschwindigkeit
8 km/h
Motortyp
Gebürstet
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Schutzfunktion
UV-beständig
Anzahl Teile
50 Stück(e)
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Anzahl der Batterien (Sender)
2
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Sprachen des Handbuchs
Deutsch, Englisch
Aufkleber enthalten
Ja
Transmitter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
300 g
Weitere Suchbegriffe: lkw bausätze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.